Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C-Wagen 2960 Tragfähigkeit 400 kg Ladefläche 850 mm x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2960
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2960
EAN/GTIN:
     4017976029603
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
C+C Wagen - Ineinanderschiebbare Wagen mit 1 Ladefläche

Ausführung
• Stahlrohrkonstruktion
• Ladefläche rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• mit Rohrschiebebügel

Ausführung
• 75% Stellraum-Einsparung
• Sinnvolles Zubehör wie Schreibtafel, Drahtkorb oder Pfandschloss • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
850 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
1045 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
643 mm
Ladeflächenhöhe:
265 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
959 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
850 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattformwagen nestbar, CC Wagen, C+C Wagen, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,58*
€ 268,07*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 269,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,42*
€ 274,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,43*
€ 275,29*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,55*
€ 351,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,55*
€ 348,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.