Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2503 Ladefläche 1.200x800 mm mit Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2503
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503
EAN/GTIN:
     4017976025032
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra
plattformwagen
Plattformwagen mit Schiebebügel Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 500 kg

Anwendung
Zum Transport von schweren, sperrigen Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt
• andere Bereifung auf Anfrage

Ausführung
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1325 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Buche
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
809 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
990 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Länge x Breite x Höhe:
1325 x 809 x 990 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schiebegriffwagen, FETRA
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 211,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 214,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 216,40*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 218,08*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,29*
€ 221,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,97*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,91*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,52*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,71*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.