Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketroller mit Lufträdern 250 kg, Höhe 1190 mm, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketroller, klappbar, Lufträder, 250 kg, Schaufel 450 x 595 mm, Höhe 1190 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Lufträder, 250 kg, Schaufel 450 x 595 mm, Höhe 1190 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Lufträder, 250 kg, Schaufel 450 x 595 mm, Höhe 1190 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Lufträder, 250 kg, Schaufel 450 x 595 mm, Höhe 1190 mm
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1735
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     4017976017358
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Bügelklappwagen
Carts aus Aluminium Tragfähigkeit bis 250 kg

Anwendung
Vielseitig einsetzbar!

Ausführung
• erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion
• mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
• Naben mit Rollenlager
• Griffbügel aus handsympathischen rutschsicherem Material
• elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
• Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar

Ausführung
• sekundenschnell einsatzbereit - mit einem Griff werden Schaufel und Räder gleichzeitig ausgeschwenkt
• zusammengeklappt überall platzsparend unterzubringen
Weitere Informationen:
Klappbar:
Komplett
Werkstoff:
ALU
Hergestellt in:
Taiwan
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
650 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Komplett klappbar
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
660 mm
Schaufelbreite:
595 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Höhe:
1190 mm
Raddurchmesser:
220 mm
Radbreite:
70 mm
Schaufeltiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, Paketkarre, Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Paketroller, Transportkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 269,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,90*
€ 269,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,02*
€ 269,90*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 236,06*
€ 276,48*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,28*
€ 362,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.