Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketroller, Tragfähigkeit 125kg Polymer-Räder 170x35mm Höhe 1090mm, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
fetra® Paketroller, klappbar, Polymer-Räder, 125 kg, Schaufel 320 x 480 mm, Höhe 1090 mm
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1732
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4017976017327
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Carts aus Aluminium Tragfähigkeit bis 250 kg

Anwendung
Vielseitig einsetzbar!

Ausführung
• erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion
• mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
• Naben mit Rollenlager
• Griffbügel aus handsympathischen rutschsicherem Material
• elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
• Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar

Ausführung
• sekundenschnell einsatzbereit - mit einem Griff werden Schaufel und Räder gleichzeitig ausgeschwenkt
• zusammengeklappt überall platzsparend unterzubringen
Weitere Informationen:
Klappbar:
Komplett
Werkstoff:
ALU
Hergestellt in:
Taiwan
Tragfähigkeit:
125 kg
Länge:
490 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Komplett klappbar
Werkstoff Rad:
Polymer
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
488 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Höhe:
1090 mm
Raddurchmesser:
170 mm
Radbreite:
35 mm
Schaufeltiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, fetra sackkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre klappbar, Paketroller, Transportkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 98,36*
3 Tage
190
€ 4,99*
ab € 84,48*
€ 98,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,86*
€ 102,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 103,10*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,68*
€ 105,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.