Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM Knarren-Bit-Satz 1/4 Zoll 31-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FACOMR.PEJ31
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.PEJ31
EAN/GTIN:
     3148518722476
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
FACOM Steckschlüsselsatz • 31-teiliger Satz mit kompakter Ratsche für Bits für alle, lässt sich in der Tasche oder im Werkzeugkasten leicht transportieren 192 x 157 x 60 mm , schnelle Werkzeugauswahl: Bildsymbole der Schraubenkopfmuster, Kunststoffkoffer, der gegenüber Werkstattchemikalien beständig ist, aus Stahl in Premiumqualität. Leichte Bauweise 445 g. Inhalt: Ultrakompakte Ratsche für Bits, 1/4 Zoll, Verlängerung: 100 mm, ECR-Bit: zur Verwendung der Ratsche mit Steckschlüsseleinsätzen - 28 Bits: Schlitz: 4,5; 5,5 mm - Philips PH1 + PH2 + PH3 - POZIDRIV®: PZ1, PZ2, PZ3 - Schlitz: 1,5 + 2 + 2,5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 mm - TORX®: T6; T7; T8; T9 - ResisTorx TT10 + TT15 + TT20 + TT25 + TT27 + TT30 + TT40
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,62*
€ 54,88*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 42,03*
€ 54,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,54*
€ 55,37*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 59,91*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 58,60*
€ 76,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.E20L
ab € 186,45*
Ähnlich
Facom
MOD.SHPB
ab € 159,59*
Ähnlich
Facom
R1PICO
ab € 64,25*
Ähnlich
RS Pro
1250441
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.