Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen, selbstklebende Rückseite A4 Farbe schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE487201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487201
EAN/GTIN:
     4005546404875
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Info-Rahmen, Rückseite selbstklebend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite
• klebt auf glatten Oberflächen, z.B. Glas, Holz oder Metall
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Breite:
238 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen durable, magnetrahmen, Klarsichttafeln, Wandsichttafelsystem, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, DURABLE
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 11,51*
3 Tage
50
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,715*
€ 14,535*
2 Tage
6
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,56*
€ 14,72*
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 11,12*
€ 14,74*
Lager 245
12
1
pro 2er Pack
€ 7,90*
ab € 13,46*
€ 17,61*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 17,61*
€ 20,96
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 16,41*
€ 19,53
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 16,16*
€ 19,23
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 15,94*
€ 18,97
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 15,26*
€ 18,16
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 13,46*
€ 16,02
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,32*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,48*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,70*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,51*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,85*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,91*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,825*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.