Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen, magnethaftende Rückseite A4 Farbe blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE486907
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486907
EAN/GTIN:
     4005546405681
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Info-Rahmen, magnethaftend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit magnethaftender Rückseite
• haftet auf allen metallischen Oberflächen
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Ausführung:
Magnetisch
Breite:
235 mm
Farbe:
Blau
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable hinweistafel, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, DURABLE
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,59*
€ 25,13*
2 Tage
103
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 26,42*
3 Tage
69
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,59*
€ 26,43*
12 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,79*
€ 26,84*
Lager 245
14
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 42,81*
€ 51,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,10*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,45*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,76*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,63*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,49*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,49*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.