Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kennzeichnungstasche 174507 A4 quer magn. d.bl 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126671253
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174507
EAN/GTIN:
     4005546109046
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettenhülle
Maße:
31,1 x 22,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4 quer
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 113,98*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,49*
€ 120,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 104,71*
€ 125,12*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 105,33*
€ 125,85*
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 130,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,98*
€ 135,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,78*
€ 133,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,70*
€ 125,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,72*
€ 119,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,13*
€ 113,20
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,51*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,19*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,44*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4758*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,73*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,86*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,05*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,40*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,22*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,20*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,97*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,50*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.