Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH1618630201 Herst.-Nr.: 1618630201 EAN/GTIN: 3165140029209 |
| |
|
| | |
| BOSCH Flachmeißel • Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme. Schlagwerkzeug. Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 25 mm, mit der Herstellerartikelnummer 1618630201. Mit EAN-Code 3165140029209. Weitere Informationen: | | Typ: | Flachmeißel mit 19-mm-6kt-Aufnahme, 400 x 25 mm Nr.161863020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Flachmeißel, Meissel, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Meisel, Flach-Meißel, BOSCH |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,76* | € 16,09* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,76* | € 16,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,74* | € 16,14* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 16,53* | | | | Lager 245 | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,72* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|