Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO HEX 19-4C Flachmeißel, 25 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1618630201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630201
EAN/GTIN:
     3165140029209
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk Der PRO HEX 19-4C Flachmeißel ist für Profis konzipiert, die Abbruch‑ und Anpassungsarbeiten in Beton und Ziegelsteinen durchführen müssen. Der Meißel verfügt über eine flache Schnittkante für Langlebigkeit. Das flache Design des PRO HEX 19-4C Flachmeißels sorgt dafür, dass du mit dem Meißel effektiv Beton und Mauerwerk aufbrechen kannst – immer und immer wieder.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel als Standardmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Ziegelstein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
43 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
0,95 kg
Nettogewicht:
0,92 kg
Volumen:
1,426 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
72 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, flachmeißel sds, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.