Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-122347
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630201
EAN/GTIN:
     3165140029209
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1618630201, Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk. Die flache Schneidekante ermöglicht guten Materialabtrag bei leichteren Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen. Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Gesamtlänge mm:
400
Leistungsbeschreibung:
Abrissarbeiten verschiedener Art
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
Sechskant
Volumen:
1,426 dm3
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, 1 618 630 201, FLACHMEIßEL
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,93*
€ 16,51*
6 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 16,55*
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 16,56*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.