Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140029209
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630201
EAN/GTIN:
     3165140029209
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme. Schlagwerkzeug. Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 25 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.950 kg
Bruttogewicht:
0.920 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000738 dm³
Abmessung Länge:
399 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
400 x 25 mm
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Meißeln, Schlagwerkzeuge Sechskantaufnahme, Meißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 16,19*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,21*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 16,42*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 16,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 63,24*
€ 77,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.