Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS ALL-IN-ONE Highline Gleiter und PU-Schaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9640-2000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9640-2000
EAN/GTIN:
     4016849434599
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl ALL-IN-ONE Highline, mit Bodengleitern Synchrontechnik, Integralschaum-Polster

Anwendung
Der Allround-Stuhl mit All-Inclusive-Ergonomie lässt sich auf jeden Menschen und jede Arbeitsplatzsituation individuell anpassen. Mit seiner einzigartigen Vielfalt an Einstellmöglichkeiten erfüllt er die unterschiedlichsten Anforderungen für die Einsatzbereiche in Industrie, Werkstatt, Health Care, Forschung und Entwicklung.

Ausführung
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
• Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung
• Sitz kann in Neigung, Höhe und Tiefe verstellt werden
• Rückenlehne kann in Neigung und Höhe verstellt werden
• stabiles, flach auslaufendes Stahlfußkreuz, Farbe schwarz
• Bez.-Nr. 104/114/124: Fußring in der Höhe verstellbar
• Zubehör: Bez.-Nr. 130 Armlehnen (1 Paar), schwenkbar und verstellbar in der Höhe, Breite und Tiefe

Ausführung
• extra hohe und große, ergonomisch geformte Rückenlehne
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
PU-Schaum
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Stahl
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Modell:
ALL-IN-ONE
Farbe:
Schwarz
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
450 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
600 mm
Mit Polster:
Ja
Sitzhöhe min./max.:
450-600 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 276,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,95*
€ 277,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,14*
€ 277,08*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 235,98*
€ 283,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,67*
€ 285,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.