Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454250 Herst.-Nr.: 9640-2000 EAN/GTIN: 4016849434599 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne (extrahoch 600mm) · Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne · Sitz und Rückenlehne mit robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-BodengleiternWeitere technische Eigenschaften:· Modellbezeichnung: 9640-2000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik + Sitzneigung | Gestellausführung: | Bodengleiter | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,84* | € 273,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,27* | € 273,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,81* | € 273,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 236,18* | € 278,93* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,38* | € 280,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|