Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsdrehstuhl ESD-Basic mit Gleiter und Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9152E-2571-525
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9152E-2571-525
EAN/GTIN:
     4016849374321
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl ESD-Basic mit Bodengleitern Kunstleder-Polster, ESD-fähig nach DIN EN 61340-5-1

Anwendung
Der ESD-gerechte Arbeitsstuhl ist ein wesentliches Kriterium für zuverlässige ESD-Schutzmaßnahmen am Elektronik-Arbeitsplatz. Durch optimale Materialwahl und Verbindungstechnik sorgen bimos ESD-Basic-Stühle dafür, dass keine elektrostatische Ladung am Stuhl entsteht. Zusätzlich dazu wird sichergestellt, dass durch den Benutzer aufgebrachte Ladungen zuverlässig zum leitfähigen Boden weitergegeben werden.

Ausführung
• stufenlose und bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, Gasfeder mit Staubschutz
• Bez.-Nr. 143/146/149: Fußring in der Höhe verstellbar
• ESD-fähig nach DIN EN 61340-5-1

Ausführung
• ergonomisch geformte Permanentkontakt-Rückenlehne, höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Nein
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Kunstleder
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Glanzgrad:
Poliert
Werkstoff Gestell:
Aluminium
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Ja
Mit Fußring:
Ja
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Modell:
ESD-Basic
Farbe:
Schwarz
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
620 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
870 mm
Mit Polster:
Ja
Sitzhöhe min./max.:
620-870 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsdrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,74*
€ 701,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,46*
€ 689,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,09*
€ 658,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,71*
€ 635,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,14*
€ 589,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.