Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Halter Rückwärtssenker 25-30 mm 12,0 mm x 11 mm x 205 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZTUHW1201112
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUHW 1201112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
Halter für Rückwärtssenker mit Zylinderschaft HB für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593

Anwendung
Für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593.

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Zylinderschaft HB

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
• Sicherer Halt des Halters in der Spindel durch Zylinderschaft HB
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
11 mm
Führungsdurchmesser:
12 mm
Länge:
205 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Durchmesser min.:
25 mm
Typ:
Typ TUHW
Durchmesser max.:
30 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Schaftdurchmesser:
12 mm
Einsatztiefe max.:
130 mm
Durchmesser min./max.:
25-30 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenker, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,04*
€ 266,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,06*
€ 298,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,88*
€ 299,43*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,05*
€ 322,50*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2501101
ab € 152,26*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2601105
ab € 203,45*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2601101
ab € 121,16*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2801105
ab € 201,09*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU2801101
ab € 125,48*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3001105
ab € 207,12*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3001101
ab € 110,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.