Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker TU D.25mm HSS m.Rückfallsicherung H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911398
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TU2501101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker
rückwärtssenker
Flachbajonett für die schenlle, formschlüssige Verbindung mit dem Halter · universelle Einsatzmöglichkeiten · zur manuellen Rückwärtsbearbeitung, Ansenken, Senken in die Tiefe, Aufbohren · HSS: für zähe Werkstoffe bis ca. 800 N/mm² FestigkeitHM: für harte und spröde WerkstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub: 0,3mm/U· Ausführung: mit Rückfallsicherung· D1: 11mm
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Senk-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug, Wechselkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 195,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 195,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 195,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.