Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker TU D.26mm HM (gelötet) m.Rückfallsicherung H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911401
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TU2601105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker
rückwärtssenker
Flachbajonett für die schenlle, formschlüssige Verbindung mit dem Halter · universelle Einsatzmöglichkeiten · zur manuellen Rückwärtsbearbeitung, Ansenken, Senken in die Tiefe, Aufbohren · HSS: für zähe Werkstoffe bis ca. 800 N/mm² FestigkeitHM: für harte und spröde WerkstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub: 0,3mm/U· D1: 11mm
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HM (gelötet)
Senk-Ø:
26 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug, Wechselkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,45*
€ 246,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 284,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 285,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 232,16*
€ 291,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1201103
ab € 169,54*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1351103
ab € 176,45*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1301103
ab € 147,19*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1401103
ab € 164,08*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1501103
ab € 152,45*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1751103
ab € 144,57*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1701103
ab € 169,81*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUH1801103
ab € 164,95*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUHW111112
ab € 186,48*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUHW1201112
ab € 221,04*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUHW1351112
ab € 220,98*
Sonstiges
Hermann Bilz
TUHW1301112
ab € 174,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.