Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BERNSTEIN5-067-13 Herst.-Nr.: 5-067-13 EAN/GTIN: 4250838505611 |
| |
|
| | |
| SMD Pinzette mit ESD Beschichtung
Ausführung • Hochwertige Präzisionspinzette aus rostfreiem Spezialstahl • Antimagnetisch, Säurebeständig, mit ESD Beschichtung • Spitzenform : 45° abgewinkelt, 2 mm breit Weitere Informationen: | | Ausführung Pinzette: | Abgewinkelte Spitze | ESD-fähig: | Ja | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, smd-pinzette spitz 120 mm, bestückungspinzette, iso-pinzette gebogen, Pinzette, Kreuzpinzetten, Pinzetten, Elektronik Pinzetten, BERNSTEIN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,59* | € 21,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,13* | € 21,37* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 15,33* | € 21,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 22,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,02* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|