Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-067-13 SMD-Pinzette 12 SA-ESD Flach, gebogen 45° 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78658
Herst.-Nr.:
     5-067-13
EAN/GTIN:
     4250838505611
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
15 g
Spitzenform:
Flach, gebogen 45°
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt poliert
Spitzen-Länge:
2 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Backenbreite:
2 mm
Typ:
12 SA-ESD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 21,40*
€ 6,90*
ab € 15,11*
€ 21,41*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 15,43*
€ 21,87*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 22,43*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,71*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.