Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Spezialstahl, 120 mm, 5-067-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Spezialstahl, 120 mm, 5-067-13
ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Spezialstahl, 120 mm, 5-067-13
Artikel-Nr.:
     4502-06L2663
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-067-13
EAN/GTIN:
     4099891367398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
SMD-Pinzette mit ESD-Beschichtung Typ 5-067-13. abgewinkelt, 2,0 mm breite Spitzen. Länge: 120 mm.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Spezialstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.03005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 21,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,13*
€ 21,37*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 21,83*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 22,39*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,73*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.