Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST PRO Art 020052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING020052
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020052
EAN/GTIN:
     4014651200524
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST Pro

Anwendung
Zur Prüfung der Drehfeldrichtung in Drehstromnetzen.

Ausführung
• Anzeige von "Rechts-" und "Linksdrehfeld" über grüne/rote LED
• Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LED
• leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe
• integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite

Lieferung
inkl. drei aufsteckbaren 4 mm Prüfspitzen und einer Abgriffklemme
Weitere Informationen:
Durchgangsprüfung:
Nein
Prüfung berührungslos:
Nein
Phasenprüfung:
Ja
Bruttogewicht:
0.269 kg
Schutzart IP:
IP 30
Länge:
255 mm
Spannungsbereich AC min.:
400 V/AC
Anzeige:
LED
Breite:
69 mm
EN-Norm:
61557-7
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
TRITEST Pro
Vibrationskontrollsystem:
Nein
Polaritätsprüfung:
Nein
Überspannungsschutzkategorie:
CAT III/300 V
Zulassung:
Nein
Höhe:
42 mm
Spannungsbereich AC max.:
500 V/AC
Gewicht:
0.33 kg
Spannungsbereich AC min./max.:
400-500 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Spannungsprüfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe aa, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Prüfgeräte, elektrische, Drehfeld-Richtungsanzeige, Drehfeld Richtungsanzeiger, Prüfgerät elektrisch, BENNING
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,04*
€ 57,74*
6 Tage
23
€ 4,79*
ab € 49,31*
€ 57,75*
Lager 245
18
€ 7,90*
ab € 50,30*
€ 58,94*
4 Tage
19
€ 5,99*
ab € 50,24*
€ 59,31*
2 Tage
26
€ 5,50*
ab € 50,56*
€ 59,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.