| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828843 Herst.-Nr.: 020052 EAN/GTIN: 4014651200524 |
| |
|
| | |
| Anzeige von \"Rechts-\" und \"Linksdrehfeld\" über grüne/rote LED · Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LEDMessbereiche:· Spannungsbereich: 400 V - 500 V AC (50 Hz - 60 Hz)· Messkategorie: CAT lll 300 VWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: LED Leuchte/Magnethalter Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 400 - 500 V AC | Marke: | BENNING | Modell: | 020052 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Spannungsprüfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe aa, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Leitungsprüfer |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,96* | € 57,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,20* | € 57,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 50,12* | € 58,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,36* | € 59,31* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,68* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|