Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drehmomentschlüssel 60 - 320 Nm mit Einsteckaufnahme 14x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50942320
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50942320
EAN/GTIN:
     4050293367645
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckvierkant mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• Verstellbarer Drehmomentschlüssel
• Zur Aufnahme von Vierkant-Einsteckwerkzeugen
• Haptische und akustische Einstellhilfe
• Hör- und fühlbare Auslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes
• Doppelskala mit Nm und lbf.ft.
• Ergonomisch geformter Handgriff mit strukturierter handsympathischer Oberfläche
• Schnelles Sichern und Öffnen durch Verriegelungsring

Ausführung
• Robuste Rohrkonstruktion
• Einsteckvierkant mit Verriegelungs-Druckknopf
• Sichtfenster schützt Skala vor Beschädigungen

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
60 Nm
Fehlergrenze (%):
3
Messbereich Drehmoment min.:
60 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment:
2 Nm
Länge:
558 mm
Messbereich Drehmoment max.:
320 Nm
Drehmoment max.:
320 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
14 x 18 mm
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Messbereich Drehmoment min./max.:
60-320 Nm
Drehmoment min./max.:
60-320 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 60-320nm, drehmoment schlüssel, atorn drehmoment-schlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmoment Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.