Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drehmomentschlüssel 20 - 120 Nm mit Einsteckaufnahme 14x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50942120
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50942120
EAN/GTIN:
     4050293367621
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckvierkant mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• Verstellbarer Drehmomentschlüssel
• Zur Aufnahme von Vierkant-Einsteckwerkzeugen
• Haptische und akustische Einstellhilfe
• Hör- und fühlbare Auslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes
• Doppelskala mit Nm und lbf.ft.
• Ergonomisch geformter Handgriff mit strukturierter handsympathischer Oberfläche
• Schnelles Sichern und Öffnen durch Verriegelungsring

Ausführung
• Robuste Rohrkonstruktion
• Einsteckvierkant mit Verriegelungs-Druckknopf
• Sichtfenster schützt Skala vor Beschädigungen

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
20 Nm
Fehlergrenze (%):
3
Messbereich Drehmoment min.:
20 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment:
1 Nm
Länge:
393 mm
Messbereich Drehmoment max.:
120 Nm
Drehmoment max.:
120 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
14 x 18 mm
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Messbereich Drehmoment min./max.:
20-120 Nm
Drehmoment min./max.:
20-120 Nm
Weitere Suchbegriffe: atorn drehmoment-schlüssel 20 - 120 nm, drehmoment schlüssel, atorn drehmoment-schlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmoment Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.