Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drehmomentschlüssel 20 - 120 Nm mit Umschaltknarre 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50941120
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50941120
EAN/GTIN:
     4050293367577
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789

Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit

Ausführung
• Einstellung des Drehmomentes durch Verdrehen des Griffes
• Mit Hebel-Umschaltknarre, nur für den kontrollierten Rechtsanzug geeignet.
• Haptische und akustische Einstellhilfe
• Hör- und fühlbare Auslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes
• Doppelskala mit Nm und lbf.ft.
• Ergonomisch geformter Handgriff mit strukturierter handsympathischer Oberfläche
• Schnelles Sichern und Öffnen durch Verriegelungsring

Ausführung
• Robuste Rohrkonstruktion
• Umschaltknarre mit Verriegelungs-Druckknopf
• Sichtfenster schützt Skala vor Beschädigungen

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.

Lieferung
Transport - und Aufbewahrung sicher im handlichen Drehpack
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
20 Nm
Fehlergrenze (%):
3
Messbereich Drehmoment min.:
20 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment:
1 Nm
Länge:
456 mm
Messbereich Drehmoment max.:
120 Nm
Drehmoment max.:
120 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
1/2 Zoll
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
20-120 Nm
Messbereich Drehmoment min./max.:
20-120 Nm
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, atorn drehmoment-schlüssel 20 - 120 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmoment Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.