Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Universal-Messschieber Set 300 mm digital KEEPTRONIC Datenausgang multiCOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31059534
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31059534
EAN/GTIN:
     4050293402414
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronisches Universal-Messschieber-Set gerade Messschenkel mit wechselbaren Messeinsätzen

Anwendung
Zum Messen von unterschiedlichen Innen- und Außenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Preset-Funktion
• ABS-Funktion
• Keeptronic-System
• Hold-Funktion

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
mit Messeinsatzpaaren im Holzetui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Bruttogewicht:
1.200 kg
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 65
Datenkabeltyp:
D1 | D2 | D3
Anzeige:
Digital
Messflächenbreite:
12 mm
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Innenlänge min.:
40 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Akku-/Batteriespannung:
3 V
DIN:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Schnabellänge:
90 mm
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.047,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,21*
€ 1.246,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,80*
€ 1.225,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,95*
€ 1.183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,74*
€ 1.155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,52*
€ 1.123,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.