Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Tiefenmessschieber INOX 500 mm Brücke 250 mm mattverchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31052508
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31052508
EAN/GTIN:
     4050293157734
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Teilung auf Vorderseite

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt
• Schieber aus dem Vollen gearbeitet
• Teilung auf Vorderseite; gerades Tiefenmaß
• rostfrei

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Brückenlänge:
250 mm
Brückenbreite:
20 mm
Kalibriergruppe:
B
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
500 mm
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-500 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
250 x 20 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmeßschieber atorn, Schieblehren, Messschieber, Tiefen-, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.