Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschutzhelm schwarz Casco L (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschutzhelm schwarz Casco L (1 Stück), Detailansicht
Arbeitsschutzhelm schwarz Casco L (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24327-02
Hersteller:
     Casco
Herst.-Nr.:
     09.3372.L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
CASCO

Arbeitsschutzhelm schwarz

L

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Produktinformationen "Arbeitsschutzhelm schwarz"



Auswählbare Größen:



M (56-59 cm) oder L (59-63 cm)



- die robuste Thermoplast-Schale und die Innenschale aus stoßdämpfenden, extrudierten Polystryol sorgen für den guten Schutz bei Aufschlägen



- angenehmer Sitz und prima Anpassung dank dem höhen- und weitenverstellbarem Disk-Fit-Vario Verstellsystem



- Das seitlich platzierte CASCO-Loc ermöglicht ein schnelles einhändiges Öffnen des Helmverschlusses.

- Kein Risiko von Hauteinklemmen beim Verschließen des Helms.



- Gewicht: ca 520gr (Größe M, ohne Zubehör)



- Helm sitzt über ein Netz auf dem Kopf auf, was eine hervorragende Passform und ein stets ausgewogenes

- Helmklima mit sich bringt

inkl. Magnet-Link-Zubehöraufnahme



- der Helm hat die Zulassung nach EN397+A1:2013 (Industrieschutzhelm), daher sitzt er etwas höher auf dem Kopf



- Verwendungsdauer: 8 Jahre ab Produktionsdatum



- Winterfutter ist als wasserabweisendes Nomex-Material oder in rein wärmender Ausführung erhältlich unter Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.