Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwärmer 7 h Figo (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwärmer 7 h Figo (1 Stück) , Detailansicht
Handwärmer 7 h Figo (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20990-01
Hersteller:
     Figo
Herst.-Nr.:
     20007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Aktiv Körperwärmer
Taschenwärmer
FIGO

Handwärmer 7 h

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Handwärmer von FIGO erzeugt bis zu 7 Stunden wohltuende Wärme. Die Abgabe der Wärme fängt mit dem Öffnen der luftdichten Verpackung an. Der Handwärmer erreicht eine durchschnittliche Temperatur von ca. 57°C.



Produktdaten:



Maße: 7 cm x 9,5 cm

Maximale Temperatur: 60°C

Durchschnittliche Temperatur: 57°C



Sicherheitshinweise:

Er ist ungeeignet für Prellungen, Schwellungen und Entzündungen. Nicht im Schlaf anwenden. Keinen Druck auf den Wärmer ausüben. Die Anwendung bei gebrechlichen oder körperlich behinderten Personen sollte nur unter Aufsicht erfolgen. In seltenen Einzelfällen (weniger als 1 von 100.000) können durch die Hitzeentwicklung punktuelle Hautrötungen, Bläschen oder Verbrennungserscheinungen auftreten. Wenn Sie die Wärme als zu heiß empfinden oder Schmerzen auftreten, die Anwendung sofort beenden.

Weitere Suchbegriffe: taschenwärmer, figo handwaermer, schmerztherapie, bandscheibenvorfall, thermoprodukte, waermebehandlung, waermetherapie, waermespeichernd, waerme, handwaermer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.