Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbetttuch - Polyurethan Suprima 100 x 200 x 20 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbetttuch - Polyurethan Suprima 100 x 200 x 20 cm (1 Stück), Detailansicht
Spannbetttuch - Polyurethan Suprima 100 x 200 x 20 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16274-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3528 001 100x200x20 cm
EAN/GTIN:
     4009867020202
Suchbegriffe:
Spannbettlaken
Spannbetttuch
spannbetttücher weiß 120x2,00 m
spannbettlaken
SUPRIMA

Spannbetttuch - Polyurethan

100 x 200 x 20 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Polyurethanspannbetttuch 3528 von dem bekannten Hersteller SUPRIMA ist wasserundurchlässig und urinbeständig. Es ist elastisch, atmungsaktiv, antibakteriell und antiallergen. Das hochwertige Polyurethan-Material ist zertifiziert. Die Oberseite besteht zu 100% aus Polyester, die Unterseite ist PU beschichtet. Das flüssigkeitsundurchlässige Spannbetttuch ist in der Farbe Weiß erhältlich und bei bis zu 95°C waschbar.



- wasserundurchlässig

- urin- und blutbeständig

- atmungsaktiv

- antiallergen

- viren- und bakteriendicht

- flammhemmend

- voll abwischbar

- sprühdesinfizierbar

- sehr strapazierfähig



Produktdaten:



Größen: 100 x 200 x 20 cm

Farbe: weiß

Pflege: waschbar bei 95°C

Verpackungseinheit: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: spannbettlaken weiß, suprima spannbetttuch polyurethan, matratze, auflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.