| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15641-02 Herst.-Nr.: 76167 EAN/GTIN: 4046153103089 |
| |
|
| | |
| MAIMED
solution 100 blue Nitrilhandschuhe puderfrei
Gr. M
(10x100 Stück)
Produktbeschreibung:
Die puderfreien Nitrilhandschuhe solution 100 blue von MAIMED eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie und besitzen texturierte Fingerspitzen. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort. Zusätzlich sind sie die kostengünstige Alternative zu Latexprodukten. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Inhalt: 10x 100 Stück
Material: Nitril
latexfrei: ja
Farbe: blau
Länge: ca. 240 mm
Packung a 100 Stück
Norm: nach DIN EN 455 1,2,3,4, ASTM 6319, CAT III, AQL 1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, maimed solution 100, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann, handschuhe |
| | |
| |