| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15016-01 Herst.-Nr.: 40500 EAN/GTIN: 4005058405001 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIPOR Pflastersortiment sensitive
im Karton
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Das 50-teilige YPSIPLAST Pflastersortiment ist ideal für alle kleineren Wunden und Verletzungen. Es hält Schmutz und Bakterien von den Wunden fern. Durch die optimale Klebkraft können die Pflaster nicht verrutschen oder mit der Wunde verkleben. Die Pflaster sind besonders hautfreundlich und lassen sich schmerzlos entfernen.
Inhalt:
5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
14 x Fingerverband 2 x 12 cm
16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
Produktdaten:
Breiten: 1,9 cm bis 4,5 cm
Längen: 7,2 cm bis 12 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 11 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,68* | € 8,09* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,96* | € 9,36* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 6,11* | € 9,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 7,55* | € 11,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,90* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|