Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsitect Pflastersortiment detektabel und wasserabweisend Inhalt: 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsitect Pflastersortiment detektabel und wasserabweisend Inhalt: 50 Stück
Ypsitect Pflastersortiment detektabel und wasserabweisend Inhalt: 50 Stück
Ypsitect Pflastersortiment detektabel und wasserabweisend Inhalt: 50 Stück
Artikel-Nr.:
     158-HM40600
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40600
EAN/GTIN:
     4005058406008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
YPSITECT Pflastersortiment detektabel wasserabweisend und ölbeständig
YPSITECT Pflastersortiment

Ideal für die Lebensmittelindustrie

  • ist dank des eingearbeiteten Aluminiumstreifens mittels Metalldetektor auffindbar
  • wasserabweisend
  • ölbeständig
  • elastisch
  • latexfreier Kleber

Inhalt Pflastersortiment:

  • 15 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
  • 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
  • 15 x Fingerverband 2,0 x 12,0 cm
  • 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8,0 cm
  • 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar | elastisch | wasserfest
Einsatzbereich:
Lebensmittelbranche
Inhalt [Stück]:
50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 7,99*
€ 11,50*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,98*
15 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 14,42*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,93*
1
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40700
ab € 5,57*
Ähnlich
Holthaus Medical
40538
ab € 6,52*
Ähnlich
Holthaus Medical
40610
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.