Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical Pflastersortiment YPSIPLAST®, 50-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-233133
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40400
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
pflasterset holthaus
pflasterset
Holthaus Medical Pflastersortiment YPSIPLAST®, 50-teilig

Holthaus Medical Pflastersortiment YPSIPLAST®, bestehend aus: 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm, 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm, 5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm, 5 xFingerverband 2 x 12 cm, 5 x Fingerverband 2 x 18 cm, 5 x Pflasterstrips, rund 2,3 cm, 10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm, Inhalt: 50 Teile
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Marke:
Holthaus Medical
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflaster, Pflaster-Strips, Pflaster
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 6,99*
9 Tage
unbekannt
13
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,08*
10 Tage
100
2
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,79*
€ 7,66*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,92*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 14,54*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
40762
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.