Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumed Pflastersortiment , Inhalt: 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumed Pflastersortiment , Inhalt: 50 Stück
Alumed Pflastersortiment , Inhalt: 50 Stück
Alumed Pflastersortiment , Inhalt: 50 Stück
Artikel-Nr.:
     158-HM40700
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4005058407005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
pflasterset holthaus elastisch
pflasterset
Alumed Pflastersortiment 50-teiliges Pflastersortiment mit 5 Sorten
Alumed Pflastersortiment

mit Aluminiumbeschichteter Wundauflage

  • latexfreier Polyacrylatkleber
  • elastisch

Inhalt:

  •  5 x Fingerkuppenverband - 4,5 x 8,0 cm
  •  5 x Fingergelenkverband - 3,8 x 7,5 cm
  • 14 x Fingerverband - 2,0 x 12,0 cm
  • 16 x Pflasterstrips - 1,9 x 7,2 cm
  • 10 x Pflasterstrips - 2,5 x 7,2 cm

1 VE = 50 Stk


Weitere Informationen:
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
elastisch
Inhalt [Stück]:
50
Weitere Suchbegriffe: pflasterset holthaus, Holthaus Medical
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
5
€ 6,50*
ab € 5,69*
€ 7,82*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,22*
€ 8,50*
1 Tag
118
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,63*
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 9,54*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40538
ab € 6,52*
Ähnlich
Holthaus Medical
40610
ab € 0,79*
Ähnlich
Holthaus Medical
40600
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.