| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14079-01 Herst.-Nr.: I6 4682-65 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Strahlenschutzhandschuhe RadiaXon
Größe 6,5
(1 Paar)
Der richtige Schutz Ihrer Hände vor erhöhter Sekundarstrahleneinwirkung.
Die Belastung wird um Faktor II vermindert!
Zum günstigen, wirtschaftlichen Preis.
• Steril paarweise verpackt
• Frei von Bleizusätzen, nicht toxisch, nicht umweltbelastend
• Durch mehrfaches Waschen während der Produktion äußerst geringer Proteingehalt
• Garantiert puderfrei
• Anatomisch richtige Paßform für guten Sitz
• Mikrorauhe Oberfläche im Finger- und Handbereich für sicheren Griff
• Angenehmes Tragen, besonders reißfest
• Entspricht den aktuellen Strahlenschutz-Vorschriften für den persönlichen Strahlenschutz
Idealer Einsatz bei Herz- und Kreislaufdiagnose, Angiographie, Katheterisierung, Radiologie und in allen Bereichen mit Strahlenbelastung.
lieferbare Größen: von: 6,5 - 9
Gewicht per Handschuh: ca. 22 g
Materialstärke im Fingerbereich: ca. 0,20 mm
Gesamtlänge: ca. 290 mm
Paarweise steril verpackt.
„RADIAXON” Strahlenabschwächungshandschuhe.
Mit einer durchschnittlichen Materialstärke von 0,2 mm erzielen diese eine Streustrahlen-Abschwächung von:
Direkt-Strahlenquelle Abschwächung Bleigleichwert/mm Pb
60 KVp HVL 2.3 mm AL 55 %
80 KVP HVL 3.3 mm AL 43 %
100 KVP HVL 4.3 mm AL 34 % bei 80 KVp, 0.15 CuFilter
125 KVP HVL 5.6 mm AL 36 % bis ca. 0.044 mm Pb
Mikrorauhe Oberfläche an Finger- und Handfläche für optimalen Griff.
Hervorragende Elastizität und Sensibilität.
Hohe Flexibilität, keine Ermüdung
Anatomische Passform, puderfrei und nicht toxisch
Lange Form und Rollrand für optimalen Sitz.
Hinweis: Dieser Softhand® RadiaXon™ Schutzhandschuh wird als Hilfsmittel bei Untersuchungen benutzt. Er ist nicht als Schutz zum Gebrauch im Direkt-Röntgenstrahlenbereich vorgesehen. Die Aufgabe dieses Handschuhes ist der Schutz der Hände vor sekundär-reflektierter Streustrahlenbelastung, welche durch Röntgenstrahlen während einer fluoroscopischen Untersuchung entstehen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |