| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12977-01 Herst.-Nr.: PLU 4650 EAN/GTIN: 5701684465011 |
| |
|
| | |
| PLUM
Augenspülstation mit 2 Flaschen, in Wandbox mit Spiegel
(1 Stück)
Plum Augenspülstation mit 2 Flaschen, in Wandbox mit Spiegel
Staubdichte Wandstation mit 2 x 500 ml Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. in Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Spülzeit: ca. 10 Minuten. 3 Jahre haltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung plum 500ml, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 500ml, augenspülstation, augendusche, plum, augenspülung, augenspülflasche, auge spülen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,51* | € 47,81* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,26* | € 51,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,52* | € 52,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,63* | € 57,82* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 51,79* | € 63,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|