| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195073400 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Staubgeschützte Wandbox mit Augenspüllösungen. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen Staub und Schmutz anfallen. Weitere Informationen: | | Maße: | 28 x 23 x 11 cm (B x H x T) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 x 500 ml Flaschen, Piktogrammtafel mit Spiegel | Wandbefestigung möglich: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Wandhalterung | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Augenspülstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung plum 500ml, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 500ml, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe, Wundversorgungen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,51* | € 47,81* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,26* | € 51,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,52* | € 52,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,63* | € 57,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 48,84* | € 60,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|