| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11696-05 Herst.-Nr.: 01198-XXL EAN/GTIN: 4044941000923 |
| |
|
| | |
| AMPRI
Blue Eco Plus - Nitril PF blau
Gr. XXL
( 1 Pack = 100 stk. )
Produktbeschreibung:
Die puderfreien blauen Nitrilhandschuhe ECO-PLUS Nitril von AMPRI eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie und mikrogeraute Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Material: Nitril
latexfrei: ja
Farbe: blau
Länge: ca. 245 mm
Packung a 100 Stück
Norm: nach DIN EN 455
Qualität: AQL 1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ampri nitrilhandschuh blau xxl, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, ampri blue eco plus nitril, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,7625* | € 3,7725* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,75* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,4825* | € 5,3825* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,07* | € 6,20* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,36* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0536* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|