| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10175-03 Herst.-Nr.: 74248 EAN/GTIN: 4046153084821 |
| |
|
| | |
| MAIMED
MyClean touch PF Latex mikrogeraut
Gr. M
(Pack a 100 Stück)
Produktbeschreibung:
Besondere Merkmale
Der MyClean® touch PF ist ein Allroundtalent für alltägliche Arbeiten, bei denen Hygiene und Schutz der Hände eine Rolle spielen. Mit seiner mikrogerauten Oberfläche bietet er einen sicheren Griff. Sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis macht diesen Handschuh zu einem idealen Einstiegsprodukt.
Haupteinsatzgebiet
Geeignet für Hotellerie, Gastronomie, Catering, Kommunen, Schulen, Kitas, Industrie/Handwerk, häusliche Krankenpflege im Rahmen der 40-Euro-Pauschale.
Produktdaten:
Größe: 24.5 cm
Material: Latex
Sterilität: Unsteril
Farbe: Hellbeige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, maimed latexhandschuhe gr. m, gummi handschuh, gummihandschuh gr. m, maimed touch pf, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,99* | € 7,65* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,92* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0506* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|