| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10175-02 Herst.-Nr.: 74247 EAN/GTIN: 4046153084807 |
| |
|
| | |
| MAIMED
MyClean touch PF Latex mikrogeraut
Gr. S
( 1 Pack = 100 stk. )
Anwendung:
MyClean® touch PF sind hervorragend geeignet zum Putzen, Spülen, Waschen, Gemüse schneiden sowie zur Arbeit im Kfz-Bereich und im Garten.
Die puderfreien Latexhandschuhe sind auch für Lebensmittel geeignet. Nicht im medizinischen Bereich einsetzbar.
Charakteristik:
Einmalhandschuhe aus dünnem
Latex mit Rollrand
puderfrei
mikrogeraute Oberfläche
ca. 245 mm lang
rechts und links zu tragen
für Lebensmittel geeignet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe einweg, maimed touch pf, latex, vinyl, steril, einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,28* | € 8,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,29* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0528* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|