Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490368
Herst.-Nr.:
     6-350-10-07000-0001
EAN/GTIN:
     4046675177018
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig · zylindrisches Profil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,80*
€ 424,68*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,69*
€ 426,58*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,50*
€ 452,20*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 398,71*
€ 465,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,65*
€ 504,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,20*
€ 538,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,40*
€ 518,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,37*
€ 495,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,35*
€ 487,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 721,57*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 601,84*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 775,08*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 893,51*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.077,88*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.220,36*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 395,33*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 243,75*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 373,77*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 349,52*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 501,80*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 473,67*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 259,65*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 443,51*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 408,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.