Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9192490311
Herst.-Nr.:
     6-540-10-07000-0001
EAN/GTIN:
     4046675177766
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 7 m
fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,12*
€ 535,92*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,74*
€ 538,30*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 492,69*
€ 577,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,04*
€ 630,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,38*
€ 631,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,85*
€ 718,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,09*
€ 666,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,04*
€ 646,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 138,52*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 59,88*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 139,02*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 59,85*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 139,48*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.