Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD60/75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Seil auß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9193490320
Herst.-Nr.:
     6-031-10-06000-0003
EAN/GTIN:
     4046675178695
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
2-teilig · ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung · zusammensteckbar, abgesetztes Profil · einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil · einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren) · Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden.)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
60/75 mm
Hissvorrichtung:
Seil außen
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,60*
€ 334,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,32*
€ 335,76*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 264,70*
€ 336,08*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,27*
€ 342,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,80*
€ 412,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,16*
€ 444,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,80*
€ 409,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 766,50*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,75*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 651,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 668,22*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,26*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,07*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,89*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,29*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 940,19*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 594,51*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,71*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,40*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 823,97*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-10000-0002
ab € 816,17*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 486,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.