Alu-Fahnenmast PIRAT, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung serienmäßig. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisches Pro...
Alu-Fahnenmast PIRAT, ohne Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisches Profil. Innenliegende Hissvorrichtun...
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig mit hissbarem T...
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorricht...
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (...
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, ohne Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut. Rücklaufsperre serienmäßig. Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witter...
Alu-Fahnenmast, beleuchtet, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m. Drehausleger im Standard teleskopierbar (1000 - 1500 mm) mit Saumbefestigung. Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm)....
9900018702, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leich...
9900018712, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leich...
Fahnenmast mit Ausleger 360° drehbar Aluminium eloxiert, diebstahlgesichert 1-teilig mit innenliegendem Hissseil, aufgesetztes Kunststoff-Türchen, abschließbar über Zylinderschloss Masthöhe über Fl...