Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD60/135mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9193490376
Herst.-Nr.:
     6-086-11-10000-0007
EAN/GTIN:
     4046675185587
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
60/135 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.133,48*
€ 1.271,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.223,13*
€ 1.354,20*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.223,46591*
€ 1.355,54591*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,95*
€ 1.408,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,06*
€ 1.414,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,92*
€ 1.676,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,44*
€ 1.662,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,99*
€ 1.601,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,72*
€ 1.562,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,95*
€ 1.520,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 762,88*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 394,34*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 649,85*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 670,31*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 309,49*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,55*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 410,18*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,99*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 941,29*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 595,02*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,16*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,32*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 819,26*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-10000-0002
ab € 817,67*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 482,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.