Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung Grund-EH,eins.B4300xH2250xT2330mm Pultdach Profilbl.grauweiß WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9191492212
Herst.-Nr.:
     102001557
EAN/GTIN:
     4250366527383
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
zum Unterstellen von Fahrradständern, Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel · verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrrahmen, mit Fußplatten zum Aufdübeln · das Pultdach hat zwei tragende Pfetten und ein Dach aus Profilblech · die tragende Stahlkonstruktion ist verzinkt, das Pultdach mit Profilblech verzinkt und beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 75 kg/m2
Weitere Informationen:
Breite:
4300 mm
Dach:
Profilblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Dach Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
Grundeinheit, einseitig
Tiefe:
2330 mm
Höhe:
2250 mm
Bauform:
Pultdach
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Fahrradüberdachungen, Mehrzwecküberdachungen, Überdachungen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,88*
€ 1.173,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,38*
€ 1.178,86*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,45*
€ 1.210,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,29*
€ 1.259,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.545,73*
€ 1.691,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,15*
€ 2.012,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,80*
€ 1.978,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.662,79*
€ 1.978,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.662,78*
€ 1.978,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,89*
€ 1.912,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.606,88*
€ 1.912,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.606,87*
€ 1.912,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.606,86*
€ 1.912,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.606,85*
€ 1.912,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,71*
€ 1.873,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,73*
€ 1.839,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 286,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 177,27*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 177,00*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 220,13*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 331,02*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001546
ab € 378,27*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 380,46*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001834
ab € 412,86*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001833
ab € 398,90*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001558
ab € 796,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.