Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.1800mm 2-fach verstellb.gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491121
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 180 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012127
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbarWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Gabelstapler· Ausstattung: mit Gummischürfleiste· Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
417 mm
Gewicht:
183 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
165 x 60 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
1800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,58*
€ 1.468,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,40*
€ 1.475,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,87*
€ 1.536,40*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.474,69*
€ 1.557,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,81*
€ 1.564,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,40*
€ 1.828,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,46*
€ 1.804,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.516,45*
€ 1.804,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.516,44*
€ 1.804,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,27*
€ 1.761,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.480,26*
€ 1.761,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.480,25*
€ 1.761,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.480,24*
€ 1.761,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.480,23*
€ 1.761,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,68*
€ 1.744,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,87*
€ 1.733,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.