Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4428-06-0000-1, Bauer Schneeschieber Typ SCH-G 180, lackiert, Gelborange, RAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1522769
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-06-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012127
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4428-06-0000-1, Schneeschieber Typ SCH-G 180, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
183000 GRAMM
Schildhöhe:
622 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
417 mm
Aufnahme-Innenbreite:
165 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
1300 mm | 1600 mm | 1800 mm
Schildbreite:
1800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
183 kg
Länge:
1770 mm
Breite:
1820 mm
Höhe:
625 mm
Versand-Länge:
1770 mm
Versand-Breite:
1820 mm
Versand-Höhe:
625 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,21*
€ 1.463,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.315,78*
€ 1.463,94*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,14*
€ 1.531,44*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.473,01*
€ 1.552,60*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,80*
€ 1.559,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,46*
€ 1.855,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,40*
€ 1.842,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,85*
€ 1.799,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,58*
€ 1.774,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,80*
€ 1.770,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.